Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Zylinderkopfschraube mit Innensechskant und Ansatzschaft ISO 7379/WN 7379, Stahl 012.9, blank, Toleranz h8

SHR-ZYL-WN7379-012.9-H8-DS6-M5X6

Art.-Nr. 411985 6

EAN 4048539319442

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant und Ansatzschaft ISO 7379/WN 7379, Stahl 012.9, blank, Toleranz h8

Art.-Nr. 411985 6

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Passschrauben werden häufig dort eingesetzt, wenn Schraubverbindungen Querkräfte aufnehmen müssen, oder wenn die Lage der Werkstücke zueinander gesichert werden soll

  • Schaft mit Toleranzklasse h8
Hinweis

Der Passschaftdurchmesser ist bei folgenden Gewindedurchmessern abweichend zur ISO 7379:


  • M5 = Schaftdurchmesser 6 mm

  • M10 = Schaftdurchmesser 12 mm

  • M20 = Schaftdurchmesser 24 mm


Diese Schrauben sind aufgrund der Geometrie im Zugversuch nach der ISO 898-1 nur eingeschränkt belastbar und werden mit einer 0 vor der eigentlichen Festigkeitsklasse gekennzeichnet.



Die hier angegebenen Werte wurden rechnerisch, unter der Annahme optimaler Bedingungen und ohne Kenntnis des konstruktiven Umfeldes, ermittelt. Die Streuung der Montagewerkzeuge sowie die Streuung der Reibungszahl wurde nicht explizit berücksichtigt. Im konkreten Fall ist es erforderlich die Angaben auf ihre Anwendbarkeit hin zu überprüfen. Dies liegt im Bereich des Konstruktionsverantwortlichen.




  1. VDI 2230: Anhang A; Annahme Gesamt-Reibwert = 0,12

  2. VDI 2230: Annahme drehmomentgesteuertes Anziehen; Reibungszahlklasse B; daher Annahme Anziehfaktor = 2

  3. DIN ISO EN 4042-1: Tabelle 8 Korrosionsbeständigkeit von gängigen Zink- und Zinklegierungsüberzugsystemen

  4. Fischer, U. (Hrsg.): Tabellenbuch Metall, 45. Auflage, Verlag Europa Lehrmittel, Haan-Gruiten, 2011

  5. DIN 76: Tabelle 2 — Maße für Gewindeauslauf und Gewindefreistich für Innengewinde
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400

MNTGPAST-HSP1400-SPRAYDOSE-300ML

Graue, metallfreie Schmierpaste, die Verschleiß reduziert, zuverlässig trennt und hervorragenden Korrosionsschutz gewährleistet.
Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC

SHB-KEILSI-SF-(DPE)-5

Keilsicherungsscheibe - Effektive Sicherung von querbelasteten, schwingungsbehafteten und vibrierenden Schraubverbindungen gegen selbstständiges Losdrehen
Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll

DRHMOMSHRDRH-1/4ZO-(4,0-9,0NM)

Schraubendreher mit Drehmoment, 1/4-Zoll-Aufnahme, 1/4-Zoll-Antrieb und Rechtsanzug.
x 1 St.
Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll mit Umschaltknarre

DRHMOMSHSL-USK-1/4ZO-(4-20NM)

Kompakter, schlanker Drehmomentschlüssel mit 1/4-Zoll-Umschaltvierkant-Aufnahme und Ratschenkopf
x 1 St.
Scheibe ISO 7089, Stahl 300 HV, blank

SHB-ISO7089-ST-300HV-5

x 500 St.